{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,42 m | |
| Antal lederdele | 2 | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 14 | |
| Trindybde | 0,038 m | |
| Trinafstand | 265 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | løs / enkelt | |
| Højdeindstillelig | ja | |
| Arbejdshøjde ca. | 7,85 m | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 17,8 kg | |
| Stige-længde, trukket ind | 4,1 m | |
| Produkttype | enkeltstige |
| Artikelnummer | 44824 | |
| EAN/GTIN | 4003866448241 | |
| Producentnummer | 44824 | |
| L-nummer | L90010 1200 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |