Leírás:
Biztonságos, rugalmas és nagy magasságokhoz kiváló ár-érték arányú.
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Stabil, háromszög alakú, extrudált profilból készült, vízszintes lépcsőfok a használati helyzetben.
Sajtolt alumínium profilból készült, formára illeszkedő vezető szerelvények.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Jellemző:
Munkamagasság 7,85 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,1 m
Súly 17,8 kg
Létra hossza, behúzva 4,1 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 14
A csírák száma 2 × 14
Lépcsőmélység 38 mm
Külső szélesség 420 mm
Az alsó létra külső szélessége 420 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.