Nitteudtrækker til nitter Ø 4 mm

Art.-nr.: 445 004 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 445 004 0
EAN/GTIN 4049002002625
Producentnummer 445 004 0
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • egnet til nitter i henhold til DIN 660/661/662/674
  • Fremstillet af højlegeret værktøjsstål
  • gennemgående hærdet for maksimal overførsel af slagkraft
  • Speciel sikkerhedshoved forhindrer materialafskalning og deformation
  • guldfarvet dyppelakeret
  • Krav fra gældende standarder (f.eks. DIN) overholdes eller overskrides.
  • Alle værktøjer er GS-testet

Egenskab:

  • Vægt: 86g
  • Længde: 100 mm
  • Udførelse: poleret
  • Farve: guld
  • Niet-Ø: 4 mm
  • Hul-Ø (mm): 4,5 mm
  • Profil: 8-kantet
  • Nøglestørrelse: 12 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter