Nietentrekker voor klinknagels Ø 4 mm

Artikelnummer: 445 004 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 445 004 0
EAN/GTIN 4049002002625
Nummer fabrikant 445 004 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor klinknagels volgens DIN 660/661/662/674
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • volledig gehard voor maximale overdracht van de slagkracht
  • Speciale veiligheidsklopkop voorkomt materiaalafbrokkeling en vervorming
  • goudkleurig ondergedompeld gelakt
  • De eisen van gangbare normen (bijv. DIN) worden nageleefd of overtroffen.
  • alle gereedschappen zijn GS-gekeurd

Kenmerk:

  • Gewicht: 86 g
  • Lengte: 100 mm
  • Uitvoering: Gepolijst
  • Kleur: goud
  • Niet-Ø: 4 mm
  • Gat-Ø (mm): 4,5 mm
  • Profiel: 8-kant
  • Sleutelwijdte: 12 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan