Stativfod, Type: S

Art.-nr.: 442120 S
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
187 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse solenoide
Tilslutningsgevind M5
Retning på tilslutningsgevind i midten
Magnetstyrke 320 N
Længde 40 mm
Bredde 30 mm
Højde 35 mm
Produkttype Magnetfod

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 442120 S
EAN/GTIN 7290003236053

Betegnelse

Udførelse:

Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader.
Kraftige slagmagneter med prismesål. Aktivering med drejegreb.

Passer til:

Ledarme nr. 442110 og 442114.