{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Testet op til | 1.000 V | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Politik / mærkning | lavspændingsdirektivet | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 10 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | chrom-Alloy-Steel | |
| Overflade | forkromet | |
| Samlet længde | 140,7 mm | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | 44180010 | |
| EAN/GTIN | 4018754253968 | |
| Producentnummer | 44180010 | |
| L-nummer | L60010 6534 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |