Clé à fourche VDE SW 10mm L.140,7mm

Réf.: 44180010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage directive “Basse tension”
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome
Surface avec chromage
Longueur totale 140,7 mm
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 44180010
EAN / GTIN 4018754253968
Réf. fabricant 44180010
Article hors catalogue L60010 6534
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • métrique Ouverture
  • Isolé VDE jusqu’à 1.000 V
  • isolation de protection selon IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • a: 10,5 mm
  • Longueur mm (L): 140,7 mm
  • Poids: 48 g
  • Ouverture de clé [mm]: 10 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 10 mm
  • Largeur mm (b): 26 mm