Mekanisk ledarm (uden magnetfod) 290 mm

Art.-nr.: 441610 290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 290 mm
Længde, ledarm L1 130 mm
Længde, ledarm L2 110 mm
Tilslutningsgevind M8
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 441610 290
EAN/GTIN 4062406729752

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central opspænding – alle led klemmes stive med det centrale drejehoved. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Stort og gummieret håndhjul (⌀ ca. 45 mm eller ca. 55 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Måleursholderen på ledarmen kan drejes 360°, kan svinges over 180° og passer til måleure med skaft-⌀ 6 og 8 mm eller prisme. Tilslutningsgevind til magnetfod M8, tilslutningsgevind til ledarm øverst M6.

Specialtilbehør:

Holder til målestativ nr. 442100 og 442104.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele