Mekaaninen nivelvarsi (ilman magneettijalkaa) 290 mm

Tuote nro.: 441610 290
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 290 mm
Nivelvarren pituus L1 130 mm
Nivelvarren pituus L2 110 mm
Kiinnityskierre M8
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 441610 290
EAN / GTIN 4062406729752

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen mittausjalusta, keskuskiinnitys – kaikki nivelet kiinnitetään jäykästi keskitetyllä kiertonupilla. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. Iso ja kumipinnoitettu käsipyörä (ø n. 45 mm tai n. 55 mm) kiinnityksen kevyeen kiristykseen ja löysäämiseen. Mittakellon kiinnitin nivelvarressa on kierrettävissä 360°, käännettävissä 180° ja sopii mittakelloihin, joiden varren ø on 6 ja 8 mm tai prisma. Magneettijalan liitäntäkierre M8, nivelvarren liitäntäkierre ylhäälläM6.

Erikoistarvike:

Mittausjalustan kiinnitin nro 442100 ja 442104.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat