• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Mechanické kloubové rameno (bez magnetické nohy), Pracovní rádius: 290mm

Artiklové číslo: 441610 290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Pracovní rádius (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá; Černá
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Délka kloubového ramena 1 L1 130 mm
Délka kloubového ramena 2 L2 110 mm
Přípojka Upínací stopka; závit
Připojovací závit – velikost, závit M8
Připojovací závit – velikost, Upínací stopka M6
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 6 mm; 8 mm
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Středové
Magnetická noha ne
Akční rádius 290 mm
Materiál ocel
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Kloubové rameno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441610 290
EAN / GTIN 4062406729752
Číslo výrobce 441610 290
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mechanický měřicí stativ s centrálním upínáním – všechny klouby se blokují jednou centrální otočnou hlavou. Blokovací sílu lze plynule regulovat. Velké a pogumované ruční kolečko (⌀ cca 45 mm, resp. cca 55 mm) pro snadné utahování a povolování upínání. Upínačem úchylkoměrů na kloubovém rameni lze otáčet o 360°, vychýlit 180° a hodí se pro úchylkoměry se stopkou ⌀ 6 a 8 mm nebo s prizmatem. Připojovací závit pro magnetickou nohu M8, připojovací závit horního kloubového ramene M6.

Zvláštní příslušenství:

Držák měřicího stojanu č. 442100 a 442104.