1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.

Art.-nr.: 441247
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 100 styk
  • Bestillingstrin: 100 styk
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 441247
EAN/GTIN 9003174412472
Producentnummer 441247
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM 1F80 slibeskiven er særligt velegnet til krævende slibeopgaver i svært tilgængelige områder på alle ikke-jernholdige metaller. Denne højtydende skrubskive understøtter dig i en lang række opgaver, såsom påføring af riller og hak, afgratning af gear, skrubning af buede overflader i hulrum og vedligeholdelse af turbineblade. Takket være den specialudviklede binding smøres skiven ikke, hvilket øger levetiden drastisk, og den højeste grad af aggressivitet kan opnås selv ved lavt kontakttryk. Hvis diameteren er større end 80 mm, anbefaler vi, at der anvendes et beskyttelsesdæksel.

Egenskab:

  • Form: 1F80 TYSKLAND. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
  • Kornstørrelse: 36
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 36 N- BFX /80
  • Mål (D x D x H): 50 x 10 x 10 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Hul: 10 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Ingen smøring af disken takket være specialudviklet binding - dette holder den aggressiv og har en længere levetid
  • Selv ved meget lavt kontakttryk opnår disken en meget høj grad af aggressivitet

Anvendelse:

  • Til krævende anvendelser på svært tilgængelige steder på ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumbronze, aluminiumlegeringer, kobber, bronze, Messing, nikkel sølv og Titan
  • Specielt til anvendelse af riller og hak, til afgratning af tandhjul, til vedligeholdelse af turbineblade og til skrubning af buede overflader i hulrum

Anbefaling:

  • Brug en beskyttelseshætte med en diameter på mere end 80 mm

Særlige kendetegn:
  • Lang levetid
  • Højeste aggressivitet
  • Smør ikke spændskiven