1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.

Artiklové číslo: 441247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 441247
EAN / GTIN 9003174412472
Číslo výrobce 441247
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ brusný kotouč 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení v těžko přístupných oblastech na všech neželezných kovech. Tento vysoce výkonný hrubovací kotouč vás podporuje v široké škále úkolů, jako je aplikace drážek a zářezů, odstraňování otřepů ozubených kol, hrubování zakřivených povrchů v dutinách a údržba lopatek turbín. Díky speciálně vyvinuté vazbě disk nemaže, což výrazně zvyšuje jeho životnost a nejvyšší úroveň agresivity lze dosáhnout i při nízkém kontaktním tlaku. Pokud je průměr větší než 80 mm, doporučujeme použít ochranný kryt.

Charakteristika:

  • Tvar: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
  • Velikost zrna: 36
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 36 N- BFX /80
  • Rozměr (D x D x H x H): 50 x 10 x 10 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky speciálně vyvinuté vazbě nedochází k mazání kotouče, což jej udržuje agresivní a má zvýšenou životnost
  • I při velmi nízkém kontaktním tlaku dosahuje kotouč velmi vysoké úrovně agresivity

Použití:

  • Pro náročné aplikace v těžko přístupných místech na neželezných kovech, jako je hliník, hliník, bronz, slitiny hliníku, měď, bronz, Mosaz, niklové stříbro a Titan
  • Zejména pro aplikaci drážek a zářezů, pro odstraňování otřepů, pro údržbu lopatek turbín a pro hrubování zakřivených povrchů v dutinách

Doporučení:

  • Používejte ochrannou kapotu o průměru větším než 80 mm

Speciální funkce:
  • Dlouhá životnost
  • Nejvyšší agresivita
  • Nemažte podložku