Ladies High Vis Softshell jakke sort/gul XXL

Art.-nr.: 440425139933XXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz / gelb
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440425139933XXL
EAN/GTIN 7330509849880
Producentnummer 440425139933XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås
Brystlomme med lynlås og D-ring

Detaljer
God overflade til overførsel
Høj krave
Aftagelig hætte
D-ring

Reflex
Refleksdetaljer, 50 mm bredt skåret refleksbånd, refleksbånd på krop og ærmer

Frontlukning
Robust tovejs plastlynlås

Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme

Beskrivelse:

  • En let softshelljakke i damesnit i et materiale, der gør den ekstremt blød, smidig og behagelig
  • Denne hi-vis jakke har en brystlomme og tovejslynlås foran og kan prale af både den lette, elastiske fornemmelse og holdbarheden af en god arbejdstøj
  • Også vindtæt, vandtæt og åndbar
  • Aftagelig hætte
  • Fås også i en herremodel 4494

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle