Esecuzione:
Materiale principale
92% poliestere, 8% elastan, softshell a 3 strati, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 20, 0, elasticizzato, 255 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con a strappo
Tasche
Tasche anteriori con cerniera
Tasca sul petto con cerniera e anello a D
Dettagli
Buona superficie di trasferimento
Collo alto
Cappuccio rimovibile
Anello a D
Reflex
Dettagli riflettenti, Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche
Chiusura frontale
Robusta cerniera in plastica due vie
Funzionalità
Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate
Descrizione:
- Una giacca softshell leggera dal taglio femminile, in un materiale che la rende estremamente morbida, elastica e accogliente
- Questa giacca hi-vis è dotata di una tasca sul petto e di una zip a due vie sul davanti, e vanta sia la sensazione di leggerezza ed elasticità che la durata di un buon capo da lavoro
- Anche antivento, impermeabile e traspirante
- Cappuccio staccabile
- Disponibile anche nel modello da uomo 4494
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D