Præcisionsvægte 1 g : 4000 g

Art.-nr.: 440-51N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440-51N
EAN/GTIN 4045761013100
Producentnummer 440-51N
L-nummer L40250 120

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den klassiske i laboratoriet
  • Procentvis bestemmelse: gør det muligt at veje til en forudindstillet værdi (100 %) og at registrere afvigelser fra denne værdi
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 15 mm
  • Dimensioner vejeflade B×D 150×170 mm
  • Vægtplademateriale: rustfrit stål
  • Samlede mål (uden forrude) B×D×H 165×230×80 mm
  • Batteridrift mulig, 9 V-blok, standard, driftstid op til 20 timer, AUTO-OFF-funktion for at skåne batteriet
  • Nettovægt ca. 1,2 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør