440-51N, Portée 4000 g, Lecture 1 g

Réf.: 440-51N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440-51N
EAN / GTIN 4045761013100
Réf. fabricant 440-51N
Article hors catalogue L40250 120

Description

Description:

  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Détermination de pourcentage: permet la pesée avec une valeur prédéterminée (100 %) et le relevé des écarts par rapport à cette valeur nominale
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Afficheur lumineux LCD, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions surface de pesée LxP 150×170 mm
  • Matériel plateau: inox antichoc
  • Dimensions totales (sans chambre de protection) LxPxH 165×230×80 mm
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 20 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 1,2 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires