Ringnøgle ″440″ 17 mm

Art.-nr.: 440.17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440.17
EAN/GTIN 3148517680449
Producentnummer 440.17
L-nummer L60130 981

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Standardnøgle til alle almindelige anvendelser
  • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for at overholde luftfartsstandarderne
  • Ringhovedet er skråt til 15° for bedre adgang ved serieboltsamling eller fladboltsamling
  • OGV®-profil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Gaffelhåndtag skråt til 15°
  • Optimeret geometri af gaffelhåndtaget forbedrer adgangen
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 37,0
  • B1 [mm]: 25,3
  • C1 [mm]: 10,9
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 10,9
  • E1 [mm]: 10,9
  • E2 [mm]: 7,6
  • L [mm]: 202
  • [g]: 130