LLAVE MIXTA 17MM

Número de artículo: 440.17
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 440.17
EAN / GTIN 3148517680449
Número del fabricante 440.17
Número L L60130 981
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
  • Cabeza anular biselada a 15° para un mejor acceso en el atornillado en serie o a ras
  • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Horquilla biselada a 15°
  • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora el acceso
  • Acabado cromado y satinado.

Característica:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 37,0
  • B1 [mm]: 25,3
  • C1 [mm]: 10,9
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 10,9
  • E2 [mm]: 7,6
  • L [mm]: 202
  • [g]: 130