Digital hurtigføler, udvendig med målekontaktkugle 0-20 mm

Art.-nr.: 438573 0-20
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 224,24 DKK /stk.
  • 289,80 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface; Bluetooth-port
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 20 mm
Taltrinværdi kan omstilles 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,03 mm
Gentagelsesnøjagtighed 0,01 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface; Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
HM-følerkugle-⌀ 1,5 mm
Målekontaktlængde øverst Hb 24 mm
Målekontaktlængde nederst Hf 24 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde) 80 mm
Målekraft 1,1 N - 1,6 N
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Produkttype Udvendigt måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 438573 0-20
EAN/GTIN 2050002040908
Producentnummer K220

Betegnelse

Udførelse:

1 fast og 1 bevægelig følerarm med HM-kuglemåleanlæg. Digitalvisning af absolut værdi.
Ved indtastning af preset-værdier kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440 og trådløs adapter nr. 498954 str. A5.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele