Digitální vnější tloušťkoměr s měřicím kontaktem - kuličkou, Rozsah měření: 0-20mm

Artiklové číslo: 438573 0-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 800,00 CZK / ks
  • 1 035,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP67
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel Digitální
Jednotka odečet milimetr; palce
Odečet 0,001 mm
Odečet 0,0001 palce
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Měřicí síla min. 1,1 N
Měřicí síla max. 1,6 N
Přesnost opakování 0,01 mm
Mez chyby 0,03 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Vnější tloušťkoměr
Průměr dotykové kuličky 1,5 mm
Materiál dotyková koule Tvrdokov
Hloubka měření max. L 80 mm
Délka měřicího kontaktu nahoře 24 mm
Délka měřicího kontaktu dole 24 mm
Zálohování naměřené hodnoty jednorázové nastavení nulového bodu
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
S číselníkovým úchylkoměrem ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 438573 0-20
EAN / GTIN 2050002040908
Číslo výrobce K220
Výrobce/odpovědná osoba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Digitální zobrazení absolutní hodnoty. Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081561 vel. LR3.

Zvláštní příslušenství:

Bezdrátový adaptér č. 498954 velikost A5 pro funkci HCT, adaptér datového kabelu č. 498954 velikost A2 a datový kabel č. 497440.