Digitálny vonkajší hrúbkomer s meracím kontaktom – guľôčkou 0-20

Č. pol.: 438573 0-20

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 30,10 € PU (ks)
  • 38,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; Rozhranie Bluetooth
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 20 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
Opakovateľnosť 0,01 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; Rozhranie Bluetooth
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
⌀ dotykovej guľôčky HM 1,5 mm
Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb 24 mm
Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf 24 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) 80 mm
Meracia sila 1,1 N - 1,6 N
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Druh produktu Vonkajší snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 438573 0-20
EAN/GTIN 2050002040908
Číslo výrobcu K220

Popis

Prevedenie:

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.
Vložením Preset hodnôt sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľkosti A2, dátový kábel č. 497440 a rádiový adaptér č. 498954 veľkosti A5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely