Tykkelsesmåler 0-30 mm

Art.-nr.: 438205 0-30
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 146,02 DKK /stk.
  • 204,13 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Produkttype Tykkelsesmåler
Måleområde 0 mm - 30 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 0,02 mm
Måleflade-⌀ 10 mm
Udladning 50 mm
Måleværktøj analog

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 438205 0-30
EAN/GTIN 2050001936615

Betegnelse

Udførelse:

Tykkelsesmåler med løftebøjle (målekraft uafhængig af brugeren). Ramme i let konstruktion, lakeret. Hærdede og slebne måleflader.