Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor 0-30 mm

Cod articol: 438205 0-30

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 19,60 € /buc.
  • 27,40 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Tip produs Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor
Domeniu de măsurare 0 mm - 30 mm
Citire 0,01 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 0,02 mm
⌀ suprafeţe măsurare 10 mm
Cursă maximă 50 mm
Tehnică de măsurare analogic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 438205 0-30
EAN / GTIN 2050001936615

Descriere

Execuţie:

Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor cu pârghie de ridicare (forţă de măsurare independentă de utilizator). Cadru uşor, vopsit. Suprafeţe de măsurare călite şi rectificate.