Paksuusmittakello 0-30 mm

Tuote nro.: 438205 0-30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 22,54 € /kpl
  • 31,51 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotetyyppi Paksuusmittakello
Mittausalue 0 mm - 30 mm
Lukema 0,01 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 0,02 mm
Mittauspinnan ⌀ 10 mm
Ulottuma 50 mm
mittaustekniikka analoginen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 438205 0-30
EAN / GTIN 2050001936615

Kuvaus

Malli:

Paksuusmittakello, jossa nostovipu (mittausvoima ei riipu käyttäjästä). Kevytrakenteinen, maalattu runko. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu.