{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,02 mm | |
Interface | USB-interface; RS232C-interface | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcellebatteri | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Udførelse, måleflade | er hærdede og slebne | |
Måleflade-⌀ | 10 mm | |
Udladning | 200 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Produkttype | Tykkelsesmåler |
Artikelnummer | 438192 0-25 | |
EAN/GTIN | 4031452200461 |