Aparat digital de măsurare rapidă a grosimilor, Domeniu de măsurare: 0-25mm

Cod articol.: 438192 0-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 29,10 € /buc.
  • 20,90 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Citire 0,01 mm
Valoare de măsurare de, Nespecificat 0 mm
Valoare de măsurare până la, Nespecificat 25 mm
Principiu de măsurare, Nespecificat Măsurarea mecanică a grosimii
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Poate fi calibrat da
Tip produs Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor
Variabilă măsurată milimetru
Cursă maximă 200 mm
Valoare de măsurare pentru Nespecificat
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Interval limită de eroare 1
Tehnică de măsurare digital
Diametrul suprafeței de măsurare 10 mm
Structură măsurarea suprafeței rectificat; Întărit
Standard normă de fabricație
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Material carcasă plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 438192 0-25
EAN / GTIN 4031452200461
Număr producător JD 200/25
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Execuţie:

Măsurător digital de grosime cu buton de ridicare (forță de măsurare independentă de utilizator), cadru în construcție ușoară, vopsit. Suprafeţe de măsurare călite şi rectificate.
Este posibil transferul de date prin RS 232 sau USB cu ajutorul unui cablu de transfer de date (nu este inclus în pachetul de livrare).

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.