{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,02 mm | |
Vmesnik | Vmesnik USB; Vmesnik Digimatic | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Izvedba merilne površine | Kaljeno in brušeno | |
⌀ merilne ploskve | 10 mm | |
Prevesna dolžina | 200 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
Vrsta izdelka | Hiter merilnik debeline |
Številka izdelka | 438192 0-25 | |
EAN/GTIN | 4031452200461 |