{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Nominel dimension min. | 30 mm | |
| Nominel dimension maks. | 40 mm | |
| Tolerancefelt | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Toleranceniveau (kvalitet) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Konfigurerbar | ja | |
| Nominelt målsætningsinterval | 0,001 mm | |
| Målekraft | 2 N | |
| Endemål h | 1,2 mm | |
| Bøsningsmål H | 20 mm | |
| Gentagelsesnøjagtighed | 1 µm | |
| Produkttype | Måledorn | |
| Indhold | enkelt del | |
| Materiale | specialstål | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 435159 30-40 | |
| EAN/GTIN | 2050001951267 | |
| Producentnummer | 30400008 | |
| Producent/ansvarlig person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |