{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Označení výrobce | Innenspannschraube Set 5-teilig | |
| Tvar hlavy šroubů | šestihran | |
| Vnější průměr hlavy e | 15 mm | |
| Výška hlavy k | 5 mm | |
| S nákružkem | ne | |
| Rozměr závitu d1 | M12×1,5 | |
| Délka závitu b | 12 mm | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Rozměr klíče s | 15 mm | |
| Stoupání závitu P | 1,5 mm | |
| Průměr otvoru d | 8 mm | |
| Druh nerezové oceli | A2 | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Provedení dříku | Částečný závit | |
| Číslo materiálu | 1.4301/1.4305 | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | Metrický přesný závit ISO | |
| Provrtané | ano | |
| Obsah | 5 ks | |
| Materiál | ušlechtilá ocel |
| Katalogové číslo | 434825 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197606242 | |
| Číslo výrobce | 434825 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |