Stort præcisionsmåleur stødsikkert, Måleområde / kabinet-⌀: 10/80mm

Art.-nr.: 432900 10/80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 130,37 DKK /stk.
  • 189,23 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 10 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 17 µm
Målekraft 1 N - 1,8 N
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 80 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 432900 10/80
EAN/GTIN 4031452100365
Producentnummer 1921532
Producent/ansvarlig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Med større udvendig ur-⌀ og ekstra stor delstregsafstand, stødbeskyttet urværk. Matforkromet urkasse af messing. Med spændeskaft ⌀8 mm h6; hærdet og slebet. Talskiven kan drejes til visernulstillingen vha. den udvendige ring. Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.