Přesný velký úchylkoměr chránené proti nárazom, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 10/80mm

Č. pol.: 432900 10/80
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 17,50 € PU (ks)
  • 25,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania / ⌀ púzdra Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 10 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 17 µm
Meracia sila 1 N - 1,8 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 80 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 432900 10/80
EAN/GTIN 4031452100365
Číslo výrobcu 1921532
Výrobca/zodpovedná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. S väčšími vonkajším ⌀ hodín a extra veľkými dielikmi, meracie zariadenie chránené proti nárazom. Matné pochrómované mosadzné teleso. S upínacou stopkou ⌀ 8 mm, h6; kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka