{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Méréstartomány | 10 mm | |
| Skálaérték | 0,01 mm | |
| Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
| Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 17 µm | |
| Mérőerő | 1 N - 1,8 N | |
| Méréstechnika | analóg | |
| Ház ⌀ | 80 mm | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Mérőóra |
| Cikkszám | 432900 10/80 | |
| EAN / GTIN | 4031452100365 | |
| Gyártó száma | 1921532 | |
| Gyártó/felelős személy | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |