Regnjakke med høj synlighed Level 1 4XL

Art.-nr.: 4325200053004XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis orange
Unisex-størrelse 4XL
Produkttype Advarselssikkerhedsparka

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4325200053004XL
EAN/GTIN 7330509571408
Producentnummer 4325200053004XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, 185g/m²

Lommer
Frontlommer med klap

Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme

Detaljer
Udtagelige, justerbar hætte

Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Refleks
65 mm bredt refleksbånd, 50 mm bredt transferrefleksbånd

Frontlukning
Gemt tovejs plastlynlås, Stormlukning med knapper

Beskrivelse:

  • Regnjakke i høj synlighed til dig med arbejdsopgaver, der kræver et let og smidigt regntøj
  • Den er vind- og vandtæt med svejsede sømme og aftagelig justerbar hætte
  • Lettilgængelige forlommer med låg, skjult tovejslynlås med lynlås op til kraven
  • God pasform med justerbar ærmeafslutning med burrelås
  • Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr
  • EN ISO 20471, klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
  • Farve 3300 er en udgående vare
  • For yderligere information se katalog 2017
  • Farve 5300 er blevet opdateret
  • Ældre varer leveres så længe lager haves

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle