Nagy láthatóságú esőkabát Level 1 4XL

Cikkszám: 4325200053004XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis orange
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Láthatósági parka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4325200053004XL
EAN / GTIN 7330509571408
Gyártó száma 4325200053004XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, légáteresztő, 185g/m²

Zsebek
Elülső zsebek patenttal

Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal

Fontos részletek
Vehető, állítható kapucni

Kivitel
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Reflex
65 mm széles fényvisszaverő szalag, 50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

Első zárás
Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Storm zárás gombokkal

Leírás:

  • Nagy láthatóságú esőkabát olyan munkaköri feladatokhoz, amelyek könnyű és sima esőruházatot igényelnek
  • Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal és levehető, állítható sapkával
  • Egyszerűen hozzáférhető elülső zsebek fedéllel, rejtett kétirányú cipzárral, a gallérig érő cipzárral
  • Jó illeszkedés a tépőzárral zárható ujjakkal
  • Tanúsítvány az EN 343 szabvány szerint, rossz időjárás elleni védőruházat
  • EN ISO 20471, 3. osztály, jól láthatósági védőruházat
  • A 3300-as szín kifutó cikk
  • Bővebb információért lásd a 2017-es katalógust
  • A 5300-as színt frissítették
  • A régebbi cikkeket addig szállítjuk, amíg a készlet elegendő

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje