Udgang med overgang i galvaniseret stål

Art.-nr.: 43179
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Arbejdsplatform

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43179
EAN/GTIN 4003866431793
Producentnummer 43179

Betegnelse

Beskrivelse:

Galvaniseret rist, 800 mm til 1.200 mm dyb (i trin på 200 mm), 600 mm bred.
Gelænder på begge sider.
Stige til nedstigning 0,98 m lang, den nøjagtige længde skal bestemmes på stedet.
Til afslutning ved nedstigningen anbefaler vi fodplader eller justerbare vægbeslag.
Best.nr. 43180 og 43179 kun egnet til vedligeholdelsesstiger.

Egenskab:

Vægt 61 kg
Materiale galvaniseret stål
Overgangslængde 1200 mm