Sortie avec pass. acier galvanisé 800 mm

Réf.: 43179
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43179
EAN / GTIN 4003866431793
Réf. fabricant 43179

Description

Description:

Garde-corps des deux côtés.
Échelle de descente de 0,98 m de long, à couper à la longueur nécessaire sur place par le commettant.
Pour la fin de la descente, nous recommandons des sabots ou des supports muraux réglables.
Les modèles 43180 et 43179 ne conviennent que pour les échelles de maintenance.

Caractéristique(s):

Longueur de montage 1200 mm
Matériau en acier galvanisé
Poids 61 kg