Understel, til pladestørrelse længde×bredde: 630X400mm

Art.-nr.: 431010 630X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

til pladestørrelse længde×bredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Højdeudligning: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeudligning 25 mm
Undersektion, højde 710 mm
Understelsbredde 606 mm
Understelsdybde 400 mm
Højde, undersektion inkl. lejesæt 770 mm
Bæreevne fordelt over hele fladen 500 kg
Produkttype Undersektion

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 431010 630X400
EAN/GTIN 4067263211822
Producentnummer 431010 630X400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil svejset konstruktion inklusive lejesæt. Ujævnheder i gulvet kan udlignes med højdestilleskruer.
Understel, profilstål, lakering RAL 7035, lysegrå. Hylde fremstillet af krydslimet bambus.

Bemærk:

Bestil venligst 4 × nr. 086002 str. 850 til vibrationsisolerende opstillingselementer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter