{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vyrovnanie výšky | 25 mm | |
| Podkladová konštrukcia Výška | 710 mm | |
| Podkladová konštrukcia Šírka | 606 mm | |
| Podkladová konštrukcia Hĺbka | 400 mm | |
| Výška podstavca vrát. úložných setov | 770 mm | |
| Nosnosť rozložená do plochy | 500 kg | |
| Druh produktu | Podstavec |
| Číslo položky | 431010 630X400 | |
| EAN/GTIN | 4067263211822 | |
| Číslo výrobcu | 431010 630X400 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |