{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
| Apatinės spintelės aukštis | 710 mm | |
| Spintelės plotis | 606 mm | |
| Spintelės gylis | 400 mm | |
| Pagrindo aukštis su lentynomis | 770 mm | |
| Keliamoji galia pagal plotą | 500 kg | |
| Produkto rūšis | Apatinė dalis |
| Produkto numeris | 431010 630X400 | |
| EAN / GTIN | 4067263211822 | |
| Gamintojo numeris | 431010 630X400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |