1/2″ Nøgle med stiknøgle (mm) 36 mm

Art.-nr.: 4300M 36mm
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4300M 36mm
EAN/GTIN 4991644077168
Producentnummer 4300M 36mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 77 mm
Mål D2: 43 mm
D1: 48 mm
Længde: 36 mm
Højde: 54 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 36 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn