• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (mm) 36 mm

Artikel-Nr.: 4300M 36mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4300M 36mm
EAN / GTIN 4991644077168
Herstellernummer 4300M 36mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 43 mm
D1: 48 mm
Länge: 36 mm
Höhe: 54 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 36 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän