R 22-46 R - Medbringersæt til SELF GRIP-pløkfræsere

Art.-nr.: 4300121
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Diameter, dorn 22 mm
Produkttype medbringerring
Diameter, udvendig 46 mm
Tykkelse 10 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4300121
EAN/GTIN 7291075220193
Producentnummer 4300121
L-nummer L24000 9

Betegnelse

Beskrivelse:

Medbringere, kropsdiameter (BD) 46 mm, kropslængde (LB) 10 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, monteringsdiameter, emneside (DCONWS) R 22-46, diameter boltcirkel (DBC) 32 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 46 mm
  • Kropslængde (LB) 10 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
  • Boltcirkel (DBC) diameter 32 mm