Kilestrammer, glat

Art.-nr.: 429548
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 429548
EAN/GTIN 4020772429546
Producentnummer 429548
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kile klemme, glat, med fastgørelsesskrue og rillesten.

Egenskab:

  • Størrelse: 50
  • Min.: 43,5
  • A maks.: 51,0
  • B: 50
  • H min.: 22 mm
  • H maks.: 29,5 mm
  • L: 44
  • MD maks.: 65 Nm
  • Spændekraft F: 30kN
  • Vægt: 450 g