Tendeur à coin, lisse

Réf.: 429548
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 429548
EAN / GTIN 4020772429546
Réf. fabricant 429548
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Popis:

Klínová upínka, hladká, s upevňovacím šroubem a drážkovým kamenem.

Charakteristika:

  • Velikost: 50
  • A min: 43,5
  • A max: 51,0
  • Š: 50
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,5 mm
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Upínací síla F: 30 kN
  • Hmotnost: 450 g