Wigspanner, glad

Artikelnummer: 429548
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 429548
EAN/GTIN 4020772429546
Nummer fabrikant 429548
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Wigklem, glad, met bevestigingsschroef en groefsteen.

Kenmerk:

  • Maat: 50
  • A min.: 43,5
  • A max.: 51,0
  • B: 50
  • H min: 22 mm
  • H max.: 29,5 mm
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Klemkracht F: 30 kN
  • Gewicht: 450 g