{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Måleområde | 6 mm - 8 mm | |
| Aflæsning | 0,001 mm | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Fejlgrænse | 0,004 mm | |
| Interface | RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth®-interface | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Mål a | 1,9 mm | |
| Standardmåledybde | 58 mm | |
| Måledybde med forlænger | 121 mm | |
| Måleværktøj | digital | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Produkttype | Indvendigt 3-punkts måleapparat |
| Artikelnummer | 428761 6-8 | |
| EAN/GTIN | 2050002078079 |