{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,56 m | |
| Antal lederdele | 2 | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Antal trin pr. stigesektion | 8 | |
| Trindybde | 80 mm | |
| Trinafstand | 216 mm | |
| Trin-stiver-forbindelse | løs / enkelt | |
| Arbejdshøjde ca. | 3,2 m | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Tilgængelighed | dobbeltsidet | |
| Spredesikring | 2 slidstærke perlonremme | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 16,9 kg | |
| Stige-længde | 1,84 m | |
| Produkttype | trappestige |
| Artikelnummer | 42468 | |
| EAN/GTIN | 4003866424689 | |
| Producentnummer | 42468 | |
| L-nummer | L90030 65 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |