Nova B - Žebřík se schůdky 2 x 8 schůdků

Artiklové číslo: 42468
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,56 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 8
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 216 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 3,2 m
Skládací ano
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné perlonové popruhy
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 16,9 kg
Žebřík délka 1,84 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42468
EAN / GTIN 4003866424689
Číslo výrobce 42468
L-číslo L90030 65
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Patentovaná konstrukce schůdků: robustní, stabilní, trvanlivé, přírubové spojení schůdků s kolejnicí.
  • Schůdky s 80 mm hlubokými stupni.
  • Vysokopevnostní perlonové popruhy s všitými upevňovacími oky, které zabraňují vybočení.
  • Robustní ocelové závěsy.
  • Pevná opora díky protiskluzovým plastovým botám.
  • Uzavřený profil schůdků a integrovaná vodicí trubka.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 3,2 m
  • Maximální zatížení 150 kg
  • Hmotnost 16,9 kg
  • Plocha základny 1,43 m × 0,56 m
  • Délka žebříku 1,84 m
  • Materiál Hliník
  • Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
  • Rozteč svislých příček a stupňů 216 mm.
  • Počet stupňů 2 × 8
  • Počet stupňů 8
  • Hloubka schůdku 80 mm
  • Svislá výška žebříku 1,72 m
  • Spodní, vnější šířka 0,56 m

Poznámka:

Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.