ZAP Neo S - ZAP platformstige med 7 trin

Art.-nr.: 42444
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 42444
EAN/GTIN 4003866424443
Producentnummer 42444
L-nummer L90010 1516
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Arbejdsplatform i aluminium, ca. 400 x 400 mm, med sikkerhedsrækværk på tre sider (højde 1.000 mm).
  • Omfattende gelænder på 3 sider for maksimal arbejdssikkerhed.
  • Rækværkets højde: 1.000 mm.
  • Foldbart gelænder til pladsbesparende transport.
  • Komfortabelt, træthedsfrit og sikkert at stå på 80 mm dybe trin med sikkerhedsribber.
  • Anodiserede håndlister.
  • 3-dobbelt nittet trin-stiver-forbindelse.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 3,74 m
  • Belastning maks. 150 kg
  • Gelænderhøjde 1 m
  • Vægt 13,8 kg
  • Grundareal 1,6 m × 0,73 m
  • Stigehøjde på klatre-/støttesektion 48 mm /
  • Højde inkl. gelænder 2,74 m
  • Stige længde 3,01 m
  • Platformsbredde 400 mm
  • Platformens højde 1,74 m
  • Platformens længde 400 mm
  • Antal trin inkl. platform 7
  • Trin dybde 80 mm
  • Nedre, udvendig bredde 0,73 m