ZAP Neo S - Scala da piattaf. ZAP 7 gr.

Codice art.: 42444
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 42444
EAN / GTIN 4003866424443
Codice del produttore 42444
Numero-L L90010 1516
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro particolarmente ampia (400 x 400 mm).
  • Parapetto periferico su 3 lati per una massima sicurezza di lavoro.
  • Altezza del parapetto: 1.000 mm.
  • Corrimano ripiegabile per un trasporto in poco spazio.
  • Appoggio comodo, non stancante e sicuro su gradini profondi 80 mm con scanalatura di sicurezza.
  • Corrimani anodizzati.
  • Giunzione gradino-staggio chiodata tripla.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.74 m
  • Altezza inclusa ringhiera 2.74 m
  • Altezza piattaforma 1.74 m
  • Carico max. 150 kg
  • Larghezza della piattaforma 400 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.73 m
  • Lunghezza piattaforma 400 mm
  • Lunghezza scala 3.01 m
  • Numero di gradini incl. piattaforma 7
  • Peso 13.8 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm /
  • Superficie base 1,6 m × 0,73 m
  • Larghezza esterna inferiore 0,73 m